一体型階段灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28786024 品番NNCF43635LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に
統一感のとれた階段室空間を演出します
天井直付にも壁直付にも適したデザイン
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。

付属品信号装置連動端子台付 仕様(LED・電源ユニット)内蔵 幅(mm)1420 カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 取付壁直付型(天井直付兼用) 高さ(mm)202 タイプ長時間定格型(60分間タイプ) 種類ワイドタイプ/ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.2 本体鋼板(白色塗装) レンズガラス センサーひと(電波)センサ付 機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 型式認可番号3AE-1083 色温度(K)5000 使用電池FK850 電池内蔵型 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)125.8 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 明るさ40形/Hf32形1灯相当 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70 非常灯評定番号LALE-016 定格光束(Lm)3800 適合ユニット(交換常用光ユニット)FK98534
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
リモコン(別売):FSK90910K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28786024 NNCF43635LE9 19658217 NNCF43635JLE9 一体型階段灯40形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯40形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック) 1台 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする