曜日別特売
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065

 

W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065
W120×D45×H120-4 軽中量棚150kg 単体 キタジマ 28790065

軽中量棚150kg 単体

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)450
間口(mm)1200
棚段数4
内容量1台注文コード28790065品番W120×D45×H120-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200棚段数(段)4アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数4棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-25
用途: 季節物の電化製品、たまに使用する大きめの商品などの保管
製造業

組立は楽々と出来ました。がたつきも無くしっかりした物です。ゴムハンマーで直に叩いて組立ました。全く傷がつきませんでした。組立、解体はどちらも楽ちんですね。ただ、上下8カ所のビスを止めるのにナットがとも回りするのでスパナを用意した方が良い様です。

1が参考にしています
対象商品 : 28790248
2021-11-08
用途: 倉庫整理
たまご&ファーマーズ株式会社農・林・水産業

組立にハンマー(傷つき防止に木材をクッションにしました)が必要ですが、簡単です。
組立後のグラツキが無く安定しており安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする