軽中量棚150kg 単体

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28790099 品番 W120×D45×H210-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×2100 アイボリー 用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1200 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)1135 棚板内寸・奥行(mm)385
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-25
用途:
季節物の電化製品、たまに使用する大きめの商品などの保管
製造業

組立は楽々と出来ました。がたつきも無くしっかりした物です。ゴムハンマーで直に叩いて組立ました。全く傷がつきませんでした。組立、解体はどちらも楽ちんですね。ただ、上下8カ所のビスを止めるのにナットがとも回りするのでスパナを用意した方が良い様です。

1人が参考にしています
対象商品:
28790248
2021-11-08
用途:
倉庫整理
たまご&ファーマーズ株式会社 様 (農・林・水産業)

組立にハンマー(傷つき防止に木材をクッションにしました)が必要ですが、簡単です。
組立後のグラツキが無く安定しており安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする