W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237 W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237 W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237 W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237 W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237 W180×D60×H210-5 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28791237

軽中量棚150kg 連結

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28791237 品番 W180×D60×H210-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

耐荷重(kg/段)150 アイボリー 棚段数(段)5 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)2100 用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 タイプ連結 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×2100 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする