軽中量棚200kg 単体

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28791474 品番 W120×D30×H210-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×2100 棚段数(段)5 アイボリー 用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1200 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28792104
2024-06-30
用途:
組み立て簡単ということで購入したが
株式会社トラスト工業 様

錆びてたし繋ぎ目が潰れてる所多数で組み立ても苦労しました

1人が参考にしています
対象商品:
28791587
2022-01-21
用途:
倉庫の中の整理棚
チェリッシュ株式会社 様 (不動産業)

組み立てが簡単と書いてありましたが 女性が行うには力が必要で大変でした。でもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
28791989
2020-03-07
用途:
洗車用具の整理・管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前サイズ違いを購入し、丈夫で安定感もあるので
安心して購入できました。
組み立ても難しくなく、別売りで棚も購入できるので
用途に合わせてアレンジして使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
28791499
2022-06-15
用途:
書類整理

天板が最上部固定でなくて、下に可動できればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする