中部コーポレーション
特殊改良桝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
515
365
425
466
515
565
665
質量(kg)
23.4
7.9
10.7
11.9
14.1
14.2
17
19.2
23.4
24.1
29.3
33.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28793109
品番
CXHCD14-450
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊改良桝用グレーチングです。
くさり付です。
用途
横断溝用
長さ(mm)
515
寸法(mm)
【グレーチング】b515×a515×h38
質量(kg)
23.4
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
全高(mm)
50
材質
スチール
種類
ますぶた
適合荷重
総質量14000kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません