中部コーポレーション
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
450
400
450
500
550
600
300
350
長さ(mm)
995
498+498
995
適合荷重
総質量6000kgまで
総質量25000kgまで
総質量20000kg
総質量14000kg
総質量25000kg
総質量14000kgまで
総質量6000kgまで
総質量2000kg
総質量20000kgまで
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28793565
品番
VG1HB538-4.5
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途
横断溝・側溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
450
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a550×h38
適合荷重
総質量6000kgまで
グレーチング質量(kg)
47.2/m
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません