曜日別特売
VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723

VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723
VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723
VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723
VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723
VG1HAB750-4.5A 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション 28793723

騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
溝幅(mm)450
適合荷重総質量25000kg(パッキン無)
内容量1セット注文コード28793723品番VG1HAB750-4.5A
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。

用途横断溝用長さ(mm)498+498溝幅(mm)450ピッチ細目材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b(498+498)×a550×h60適合荷重総質量25000kg(パッキン無)グレーチング質量(kg)84.8/mピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする