中部コーポレーション
騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
152
102
152
202
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28795586
品番
VG5BR25S-1.5
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SS400材質のスチールグレーチング。
用途
建築外構用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
152
種類
みぞぶた
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a200×h25
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重
総質量2000kgまで
グレーチング質量(kg)
7.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません