中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
110°開閉式桝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
289
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
マス目寸法(mm)
300×600
注文コード
28796234
品番
VG5M75-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
長さ・ピッチ・マス目寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
長さ(mm)
289
種類
ますぶた
マス目寸法(mm)
300×600
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b289×a700×h75
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
適合荷重
総質量25000kgまで
用途
横断溝用 並目
グレーチング質量(kg)
21.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28796234
VG5M75-36
33085983
VG5M75-36
110°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション
1枚
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました