中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
225
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重
5.0NK/m
2
注文コード
28796399
品番
V1HU319-18
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ピッチ・適合荷重
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
長さ(mm)
225
種類
U字溝
ピッチ
細目
材質
スチール
用途
側溝用
寸法(mm)
【グレーチング】b997×w171×h19
質量(kg)
9.6
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
適合荷重
5.0NK/m
2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません