VG5BB50-4A 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション 28797528

VG5BB50-4A 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション 28797528
VG5BB50-4A 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション 28797528
VG5BB50-4A 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション 28797528
VG5BB50-4A 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション 28797528

騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
溝幅(mm)400
適合荷重総質量14000(パッキン無)
内容量1セット注文コード28797528品番VG5BB50-4A
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
交通量の少ない道路にご使用ください。
ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。

用途
横断溝用
長さ(mm)995溝幅(mm)400材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b995×a500×h50ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50適合荷重総質量14000(パッキン無)グレーチング質量(kg)38.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28797415
2021-04-20
用途: 排水溝補助
農・林・水産業

見栄えも良くしっかりしており大満足だが、値段が高いのが問題かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする