※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28804363 品番 PC-65NFRW-N
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アンカー工事が不要な接着タイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

高さ(mm)650 オレンジ 用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量330g/基
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な車両踏み付けの無い場所でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28804379
2023-11-12
用途:
仕事
株式会社三栄興業 様 (建設業・工事業)

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする