※夜間反射時

PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397 PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397 PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397 PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397 PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397 PC-40NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804397

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28804397 品番 PC-40NFGW-N
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
【接着式で施工が容易】
アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。

高さ(mm)400 ミドリ 用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする