曜日別特売
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415
PC-80NFGW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804415

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
高さ(mm)800
内容量1本注文コード28804415品番PC-80NFGW-N
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
【接着式で施工が容易】
アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。

用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。高さ(mm)800ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする