※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)800 注文コード28804573 品番PCG-H80W80RW-M16
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

高さ(mm)800 オレンジ 幅(mm)800 用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:300 深さ(mm)130 材質(ベース)ASA樹脂 使用量300g/基 ベース幅(mm)150
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする