Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28805168 品番NA-1122/杢グレー/L+SK23021K50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
付属品空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23231)/空調服(R)バッテリーケース(CA23530)/空調服(R)ケーブル(CB23321)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23421) 仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様 セット内容セット品 杢グレー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82(最大112) 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 裄丈(cm)82 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする