吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
電圧(V)単相100
周波数(Hz)60
全揚程(m)5.4
吐出量(m3/min)0.13
対応溶液液質:汚水、液温:0〜40℃
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT
質量(kg)7.4
極数2極
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×202×366
運転方式自動交互型
絶縁種別E種
異物通過径(mm)20
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)
配管接続方式ネジ込みフランジ