画像準備中

液面制御用レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点A接点 注文コード28806366 品番LS-B1W
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は接点など9種類から選べます 他の種類を見る

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。

質量(kg)0.3(オモリ) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ58×82 接点A接点 ケーブル長(m)6 最大電流(A)0.6 ケーブル2芯×0.2mm2 液温範囲(℃)0〜50 比重範囲使用可能な液体:0.8〜1 接点容量AC50VA、DC50W 耐水圧(MPa)0.02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする