※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレポン
エレポンの 水中ポンプ
多点式レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28806384
品番
LS-BF
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。
接点
A接点
ケーブル長(m)
3.0
最大使用液温(℃)
50
比重範囲
使用可能な液体:0.8〜1
点数
4点検出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません