※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中サンドポンプ HS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
100
周波数(Hz)
50
出力(kW)
22
注文コード
28806689
品番
HS-430B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,222,000
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
22
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
35
吐出量(m
3
/min)
1.5
用途
土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水
質量(kg)
420
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×540×1350
異物通過径(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません