※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートポンプユニット RAU型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)150 周波数(Hz)50 出力(kW)7.5 注文コード28806804 品番RAU-2106
参考基準価格(税別)¥954,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など16種類から選べます 他の種類を見る

通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。

吐出口径(Φmm)150 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)10 吐出量(m3/min)2 用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。 質量(kg)120 ケーブル長(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×436×945 運転方式自動型 異物通過径(Φmm)20 運転可能最低水位(mm)210

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする