※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28806953 品番 U-2153AW
参考基準価格(税別)¥815,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、
最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)11 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)65 吐出量(m3/min)0.5 用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。 質量(kg)145 ケーブル長(m)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×931 接続方法JIS10K フランジ 異物通過径(Φmm)8 運転可能最低水位(mm)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする