櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
省エネ水中ポンプ U-K型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
100
周波数(Hz)
50
出力(kW)
3.7
注文コード
28807127
品番
U-254KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
12
吐出量(m
3
/min)
1
質量(kg)
58
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×340×555
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28807127
U-254KA
62495485
U-254KB 三相200V50HZ
省エネ水中ポンプ U-K型
櫻川ポンプ製作所
1台
¥
379,800
税込
¥
417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です