櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
省エネ水中ポンプ U-K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28807215
品番
U-4126K
参考基準価格(税別)
¥731,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
150
出力(kW)
9
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
16
吐出量(m
3
/min)
2
質量(kg)
180
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×550×810
異物通過径(Φmm)
20
運転可能最低水位(mm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません