櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
省エネ水中ポンプ U-K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28807285
品番
U-4308KB
参考基準価格(税別)
¥1,675,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
200
出力(kW)
22
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
20
吐出量(m
3
/min)
4
質量(kg)
340
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×630×1140
異物通過径(Φmm)
25
運転可能最低水位(mm)
350
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません