※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
ディープウェル水中ポンプ UCF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28807486
品番
UCF-2154
参考基準価格(税別)
¥613,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。
狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途
土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。
地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
11
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
35
吐出量(m
3
/min)
1
タイプ
ホースカップリングタイプ
質量(kg)
123
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×370×800
運転方式
非自動型
異物通過径(Φmm)
8
運転可能最低水位(mm)
210
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません