安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ LWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
吐出空気量(L/min)
200
注文コード
28808868
品番
LW-200(S)3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
電圧・吐出空気量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
吐出口径(Φmm)
Φ26(VP20)
吐出空気量(L/min)
200
定格風量(L/min)
200
常用吐出圧力(kPa)
20
電圧(V)
三相200
用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
質量(kg)
14.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
呼称径寸法(mm)
Φ26
騒音値(dB)
45
圧力(kPa)
20
入力(W)
210/215
使用圧力範囲(kPa)
10〜25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28808868
LW-200(S)3
75203513
LW-200N3
電磁式エアーポンプLWシリーズ
安永エアーポンプ
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です