曜日別特売

電磁式エアーポンプ LWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
吐出空気量(L/min)250
定格風量(L/min)
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
内容量1台注文コード28808877品番LW-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥134,000

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。

用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
吐出空気量(L/min)250電圧(V)単相100質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)48圧力(kPa)20入力(W)285/300使用圧力範囲(kPa)10~25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28808877LW-25067312289LW-250NLW-250 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 67312289電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする