安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ LWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28808904
品番
LW-300A3
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
吐出口径(Φmm)
Φ26(VP20)
吐出空気量(L/min)
300
定格風量(L/min)
300
常用吐出圧力(kPa)
20
電圧(V)
三相200
用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
質量(kg)
16
周波数(Hz)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
呼称径寸法(mm)
Φ26
騒音値(dB)
50
圧力(kPa)
20
入力(W)
260
使用圧力範囲(kPa)
10〜25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません