画像準備中

電磁式エアーポンプ LWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28808913 品番 LW-300B
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。

吐出口径(Φmm)Φ26(VP20) 吐出空気量(L/min)300 定格風量(L/min)300 常用吐出圧力(kPa)20 電圧(V)単相100 用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 質量(kg)16 周波数(Hz)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 呼称径寸法(mm)Φ26 騒音値(dB)50 圧力(kPa)20 入力(W)260 使用圧力範囲(kPa)10〜25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする