安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ YPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28809017
品番
YP-30VC
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
吐出口径(Φmm)
Rc1/4
吐出空気量(L/min)
36
定格風量(L/min)
33(30)
常用吐出圧力(kPa)
12(-12)
電圧(V)
単相100
用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
質量(kg)
4.9
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×150×137
呼称径寸法(mm)
Rc1/4
騒音値(dB)
37
圧力(kPa)
12
入力(W)
30
使用圧力範囲(kPa)
5〜20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません