安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ YPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
60
注文コード
28809044
品番
YP-60VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
吐出空気量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
吐出空気量(L/min)
60
電圧(V)
単相100
用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
質量(kg)
5.9
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
207×175×162
呼称径寸法(mm)
Rc3/8
騒音値(dB)
46
圧力(kPa)
12
入力(W)
59
使用圧力範囲(kPa)
5〜20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません