安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ YPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28809053
品番
YP-70VC
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
吐出口径(Φmm)
Rc3/8
吐出空気量(L/min)
70
定格風量(L/min)
70(60)
常用吐出圧力(kPa)
18(-18)
電圧(V)
単相100
用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
質量(kg)
6.2
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
207×175×162
呼称径寸法(mm)
Rc3/8
騒音値(dB)
48
圧力(kPa)
18
入力(W)
79
使用圧力範囲(kPa)
5〜20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません