曜日別特売
ALM30 アルミコーティングミトン モノタロウ 28809157

ALM30 アルミコーティングミトン モノタロウ 28809157
ALM30 アルミコーティングミトン モノタロウ 28809157
ALM30 アルミコーティングミトン モノタロウ 28809157
ALM30 アルミコーティングミトン モノタロウ 28809157
モノタロウ

アルミコーティングミトン

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード28809157品番ALM30
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。

用途
鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど
耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809157
2023-11-24
用途: 調理時
卸売・小売業

指4本を入れる部分が丸くて幅広のため手に合わず、ホテルパンがつかめなかったので、手の大きい男性向けと感じた。価格や生地の厚みは良いと思うので、小さめで細身のサイズを作ってほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 28809157
2023-08-16
用途: オーブンからの取り出し
製造業

コスパは非常に良いです。鉄板の油で汚れて破けてきますが他のミトンも同じようです。何回も注文して使用しています。

対象商品 : 28809157
2021-10-01
用途: 耐熱は最高
玉家飲食業

オーブン料理の取り出しに使用しています。かなりハードな使用で約7ヶ月ほどで買い換えになりますが、コスパは良い方だと思います。ミトンの指の間が焦げて破れてきますね。オーブンの奥の物を取るときに腕の中央部分にオーブンの縁が触り火傷したりするので、もう少し長いものもあれば有り難いです。また注文します。

対象商品 : 28809157
2021-08-26
用途: ホームベーカリー用
その他業種

焼き上がりの内ケースを取り出すのに
コスパ大です。
大きいのでケースをしっかりもてます。

対象商品 : 28809157
2021-04-20
用途: ポンプ整備
建設業・工事業

焼き嵌めするベアリングやカップリングの取り付け時に重宝しています。
断熱性も抜群で安心して使用できます。

2022-12-05
用途: 熱々の土鍋つかみ

全く熱くないので熱々の土鍋は運べますが、見ての通り操作性は悪いので、熱々土鍋の蓋はつまみ上げることができません。残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする