WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875

 

WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875 WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875 WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875 WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875 WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875 WFG-01 充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ ヤマノクリエイツ 28809875

充電式ヒーター内蔵手袋 ウォームフィットグローブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28809875 品番WFG-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチ1つで3段階の温度調整が可能なあったか防寒手袋。充電式電熱インナーグローブ。本体は手洗い可能(洗濯機は利用不可)。

用途ヒーターグローブ、あったか手袋として寒い工場内での作業、バイク、スノボ、自転車、釣りの際に最適。 セット内容ACアダプター(二股コードで両手同時充電可能)、取扱説明書 材質手の甲:ナイロン100%、手の平:ポリエステル80%、綿20%、裏地:ナイロン90%、ポリエステル10% 質量(kg)0.6 ブラック 消費電力(W)5 出力8.4V 1200mA 電源(電池容量)7.4V 1500mA、(充電器)9V 600mA 温度(℃)(高温)約45-55/約2時間、(中温)約40-50/約3時間、(低音)約35-45/約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×25 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28809875
2022-03-04
用途:
朝の新聞配達時に使用
製造業

冬の新聞配達の時に使用しています。一度使い始めたら欠かせない、なくてはならないアイテムです。数年前から使用していてリピートで購入しています。大変満足できる商品です。

対象商品:
28809875
2020-11-23
用途:
除雪作業
電気・ガス・熱供給・水道業

取扱説明書操作欄について
取扱説明書に従いAのバッテリー接続てもA下部のスイッチの色案内ならないので再度充電しました。その後再接続をし、Bのスイッチ操作を行うとに図のようになりました。初めて取り扱う者にとって分かりにくいので、この図はB電源スイッチ操作案内の下部にすべきです。

対象商品:
28809875
2020-02-01
用途:
フォークリフト運転など

親指を開くことができないため使いずらく処分しました購入いて1番最悪な商品です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする