832 カーゴパンツ(ノータック) 832 Asahicho(旭蝶繊維) 28812036 832 カーゴパンツ(ノータック) 832 Asahicho(旭蝶繊維) 28812036 832 カーゴパンツ(ノータック) 832 Asahicho(旭蝶繊維) 28812036

カーゴパンツ(ノータック) 832

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28812036 品番 832
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。

チャコール サイズ67 機能帯電防止素材、ストレッチ 股下(cm)78 仕様右側第2ループ Dカンループ付、膝部ダーツ付き 膝裏切替仕様、後中心シングルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン、左ポケット、右ポケット ファスナー付野帳対応ポケット 種別ノータックカーゴパンツ ウエスト(cm)67 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする