色ストーン
サイズSS
機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品
仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(マジックテープ付)、胸・袖ペン差し付、右脇マルチポケット、脇シャーリング、右胸ファスナー付ポケット、再起反射材使用(胸ポケット雨蓋・背部分パイピング)
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)108
肩幅(cm)45
袖丈(cm)52
着丈(cm)60
素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080