E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818397 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818397 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818397

ブルゾン E750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28818397 品番 E750
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。

オリーブ サイズS 機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(マジックテープ付)、胸・袖ペン差し付、右脇マルチポケット、脇シャーリング、右胸ファスナー付ポケット、再起反射材使用(胸ポケット雨蓋・背部分パイピング) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする