色ベージュ
サイズLL
機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品
仕様背メッシュ、両胸ダブルポケット(どこでもペン差し)マジックテープ・マチ付、内ポケットメッシュ仕様、ノーフォーク、右脇マルチポケット、シークレットボタン、サイドフィットボタン、胸・袖ペン差し付
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)124
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080