ブルゾン(ノーフォーク) E710

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28819718 品番 E710
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。

ベージュ サイズ3L 機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品 仕様背メッシュ、両胸ダブルポケット(どこでもペン差し)マジックテープ・マチ付、内ポケットメッシュ仕様、ノーフォーク、右脇マルチポケット、シークレットボタン、サイドフィットボタン、胸・袖ペン差し付 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする