E710 ブルゾン(ノーフォーク) E710 Asahicho(旭蝶繊維) 28819876 E710 ブルゾン(ノーフォーク) E710 Asahicho(旭蝶繊維) 28819876 E710 ブルゾン(ノーフォーク) E710 Asahicho(旭蝶繊維) 28819876 E710 ブルゾン(ノーフォーク) E710 Asahicho(旭蝶繊維) 28819876

ブルゾン(ノーフォーク) E710

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28819876 品番 E710
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。

ブルー サイズ3L 機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品 仕様背メッシュ、両胸ダブルポケット(どこでもペン差し)マジックテープ・マチ付、内ポケットメッシュ仕様、ノーフォーク、右脇マルチポケット、シークレットボタン、サイドフィットボタン、胸・袖ペン差し付 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする