カーゴパンツ(ツータック) E692

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28822633 品番 E692
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

光触媒防汚加工素材を使用しています。

ブルー サイズ4L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品 股下(cm)78 仕様ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)100〜103〜106 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする