Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E693
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
56~62
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28822859
品番
E693
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
光触媒防汚加工素材を使用しています。
色
ストーン
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
74
仕様
傷付け防止設計
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
56~62
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080