Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(ツータック) 682
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28824094
品番
682
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
73
機能
帯電防止素材、ミルパ
股下(cm)
78
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)
種別
ツータックカーゴパンツ
ウエスト(cm)
73
素材
ポリエステル100%