カーゴパンツ(ツータック) 682

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28824347 品番 682
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。

オリーブ サイズ110 機能帯電防止素材、ミルパ 股下(cm)78 仕様ダブルポケット(ファスナー付)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ ウエスト(cm)110 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする