パンツ(ツータック) E671

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28825616 品番 E671
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。

モスグリーン サイズ105 機能帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品 股下(cm)78 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)105 素材綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする