E640 ブルゾン(ノーフォーク) E640 Asahicho(旭蝶繊維) 28826289 E640 ブルゾン(ノーフォーク) E640 Asahicho(旭蝶繊維) 28826289 E640 ブルゾン(ノーフォーク) E640 Asahicho(旭蝶繊維) 28826289 E640 ブルゾン(ノーフォーク) E640 Asahicho(旭蝶繊維) 28826289 E640 ブルゾン(ノーフォーク) E640 Asahicho(旭蝶繊維) 28826289

ブルゾン(ノーフォーク) E640

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28826289 品番 E640
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

アジャスター付き、ワークウェアです。

オリーブ サイズL 機能帯電防止素材、二重織、エコ商品 仕様肩・柄裏地チェック仕様、内ポケット、シークレットボタン、マルチポケット(ポケット内側)、袖口フィットボタン、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、マチ付ポケット(左右) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
とても着やすい
その他業種

紺色を持っていて、とても着やすかったので
今回違う色のオリーブを購入しました。
生地、作りともとても着やすくて気に入っています。
紺色が古くなったら、また再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする