曜日別特売
E642 カーゴパンツ(ツータック) E642 Asahicho(旭蝶繊維) 28826849

E642 カーゴパンツ(ツータック) E642 Asahicho(旭蝶繊維) 28826849
E642 カーゴパンツ(ツータック) E642 Asahicho(旭蝶繊維) 28826849
E642 カーゴパンツ(ツータック) E642 Asahicho(旭蝶繊維) 28826849

カーゴパンツ(ツータック) E642

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)112~115~118
サイズ6L
内容量1本注文コード28826849品番E642
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

アジャスター付き、ワークウェアです。

オリーブサイズ6L機能帯電防止素材、二重織、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター、マチ付ポケット、マルチポケット(ポケット内側)種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)112~115~118素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: アジャスター付きがありがたい。
その他業種

紺色のLLサイズのものを使用していましたが、
体型の変化に伴い、アジャスターを最大まで伸ばさなければはけなくなってしまいました。
今回、新しくオリーブ色の3Lを購入してみましたが、十分な余裕があり、アジャスターのお陰でウエストのサイズに合わせることができるので、とっても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする