E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827269 E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827269 E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827269

ブルゾン E8500

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28827269 品番 E8500
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

カクタスグリーン サイズM 機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品 仕様右胸マルチポケット、脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28827253
2022-12-13
用途:
業務用

他の商品よりも胸ポケットが大きい為、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする